Beli hidrolik jok motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp489.900

    SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Pivot Bracket: None
    • Mounting Style: Double Clevis Style
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Suffix For Cylinder: Rubber Cushion
    • Bore Size (mm): 16
    • Cylinder Stroke (mm): Standard Stroke 30
    • Auto Switch Mounting Style: None
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Head Cover Port Location: Perpendicular To Axis
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
  2. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  3. SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp4.199.900

    SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Pneumatik)
    atribut:
    • Port Thread Type: Rc
    • Stroke Adjustment Symbol: None
    • Bore Size (mm): 100
    • Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
    • Rod End Bracket: None
    • Suffix For Cylinder: None Rod Boot,Air Cushion
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
    • Made To Order: Standard
    • Pivot Bracket: None
    • Suffix For Cylinder2: None Rod Boot,Air Cushion
    • Tube Material: Aluminium Tube
  4. Dextone Super Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

    Dextone Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  5. SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)
    atribut:
    • Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
    • Made To Order: Standard
    • Bore Size (mm): 10
  6. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  7. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  11. American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    > Use in vertical, angular, horizontal positions
  12. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  13. JTC Hydraulic Truck Split Pin
    Mulai

    Rp18.999.900

    JTC Hydraulic Truck Split Pin
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Load Capacity (t): 15
  14. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
Daftar Harga hidrolik jok motor Terbaru October 2026
SMC Standard Air Cylinder (Silinder Pneumatik)Rp489.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
SMC Air Cylinder (CA2) 100mm (Silinder Pneumatik)Rp4.199.900
Dextone Super Glue (Lem Super)Rp30.900
SMC Air Cylinder (CXS) 10mm (Silinder Udara)Rp1.799.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp1.499.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)